900314 フューエルホース Φ8 黒 8mm×12mm×1m
高品質ゴム材を使用した対油用ホース各サイズ新登場。
1mの長さでどんな車種の取り回しにも対応。
はさみ等で簡単に長さの調節ができます。
使用頻度の高い部分のまめな交換をオススメ致します。
色黒
長さ(m)1
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12
適合車種汎用
内容量1個
高品質ゴム材を使用した対油用ホース各サイズ新登場。
1mの長さでどんな車種の取り回しにも対応。
はさみ等で簡単に長さの調節ができます。
使用頻度の高い部分のまめな交換をオススメ致します。