サンフロンUV

サンフロンUV - ロックペイントサンフロンUV - ロックペイントサンフロンUV - ロックペイントサンフロンUV - ロックペイントサンフロンUV - ロックペイントサンフロンUV - ロックペイントサンフロンUV - ロックペイントサンフロンUV - ロックペイント

強靱で強い結合エネルギーを持つ4フッ化構造のフッ素樹脂塗料です。
太陽光に含まれる紫外線(UV)や風雨、錆などの劣化因子から塗装面を強力にブロックします。
雨水が塗膜になじみやすい親水性塗膜となり、塗膜表面の汚れを雨水で流すセルフクリーニング技術を採用しました。
塗料用シンナー希釈タイプのため臭気がマイルドで、下地(旧塗膜)の適用が幅広く、鉛・クロム化合物をはじめ、ホルムアルデヒドを配合していません。
風雨に溶出しない薬剤を包材化し、長期間美観を維持します。速乾性で作業性にすぐれます。

用途
戸建て住宅、集合住宅、商業施設など壁面の上塗。
建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。
各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。
特性速乾主成分フッ素樹脂主な用途金属塗布方法ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外希釈塗料用シンナー(5~15%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3時間(20℃)以上14日以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14可使時間(時間)5(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回
注意
※必ず下地に応じた下塗材を塗装して下さい。
※硬化剤と配合した後、5時間以内に使い切ってください(気温20℃の場合)。
※湿度の高い時や5℃以下の場合は塗装できません。塗布面積(m2/缶)は、2回塗装した場合の面積です。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
色調
適合下塗り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54982183081-9020-011セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgホワイトユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982192081-9020-021セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW56ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982208081-9020-031セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW57ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982217081-9020-041セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW105ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982226081-9020-051セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW109ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982235081-9020-061セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW111ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982244081-9020-071セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW226ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982253081-9020-081セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW248ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982262081-9020-091セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW249ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982278081-9020-101セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW295ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982287081-9020-111セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW305ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982296081-9020-121セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW307ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982305081-9020-131セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW326ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982314081-9020-141セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW331ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982323081-9020-151セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW332ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982332081-9020-161セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW333ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982348081-9020-171セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW359ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982357081-9020-181セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW455ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982366081-9020-191セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW471ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982375081-9020-201セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW479ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982384081-9020-211セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW486ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982393081-9020-221セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW492ユメロックシーラーや2液型サビカット
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982402081-9020-231セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW506ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982418081-9020-241セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW644ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982427081-9020-251セット(15kg)主剤13kg、硬化剤2kgCW710ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982436081-9020-261セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW56ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54982445081-9020-271セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW57ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982454081-9020-281セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW105ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982463081-9020-291セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW109ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982472081-9020-301セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW111ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982488081-9020-311セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW226ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982497081-9020-321セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW248ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982506081-9020-331セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW249ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982515081-9020-341セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW295ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
54982524081-9020-351セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW305ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982533081-9020-361セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW307ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982542081-9020-371セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW326ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982558081-9020-381セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW331ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982567081-9020-391セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW332ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982576081-9020-401セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW333ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982585081-9020-411セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW359ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982594081-9020-421セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW455ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982603081-9020-431セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW471ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982612081-9020-441セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW479ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982628081-9020-451セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW486ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982637081-9020-461セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW492ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982646081-9020-471セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW506ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
54982655081-9020-481セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW644ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
54982664081-9020-491セット(3kg)主剤2.6kg、硬化剤0.4kgCW710ユメロックシーラー、2液型サビカット、エラステックフィラー、SBフィラー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする