コガネイ
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 181E1シリーズ
(1件のレビュー)
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様
●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~50
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
内部パイロット形
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
耐衝撃(m/s
2
)
1373.0(軸方向294.2)
配管接続口径
Rc1/8
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)10.2(0.57)
内容量
1個
バスケットに入れる
115
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54948967
181E1 AC100V
-
3ポート
¥
8,950
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
54948976
181E1 AC200V
-
3ポート
¥
8,950
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
54948985
181E1 DC24V
-
3ポート
¥
8,950
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
54959573
181E1-2 AC100V
-
2ポート
¥
8,950
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54959582
181E1-2 AC200V
-
2ポート
¥
8,950
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54959598
181E1-2 DC24V
-
2ポート
¥
8,950
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54959607
181E1-2-39 AC100V
-
2ポート
¥
9,920
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
54959616
181E1-2-39 AC200V
-
2ポート
¥
9,920
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54959625
181E1-2-39 DC24V
-
2ポート
¥
9,920
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54959634
181E1-2-39-83 AC100V
-
2ポート
¥
10,280
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54959643
181E1-2-39-83 AC200V
-
2ポート
¥
10,280
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54959652
181E1-2-39-83 DC24V
-
2ポート
¥
10,280
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54959668
181E1-2-39-J62 DC24V
-
2ポート
¥
10,650
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54959677
181E1-2-83 AC100V
-
2ポート
¥
9,310
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54959686
181E1-2-83 AC200V
-
2ポート
¥
9,310
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54959695
181E1-2-83 DC24V
-
2ポート
¥
9,310
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54959704
181E1-2-83-CPSL DC24V
-
2ポート
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54959713
181E1-2-83-PSL AC100V
-
2ポート
¥
9,670
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54959722
181E1-2-83-PSL AC200V
-
2ポート
¥
9,670
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54959738
181E1-2-83-PSL DC24V
-
2ポート
¥
9,670
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
54959747
181E1-2-83-PSL-1L DC24V
-
2ポート
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54959756
181E1-2-83-PSL-3L DC24V
-
2ポート
¥
10,030
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54959765
181E1-2-CPSL DC24V
-
2ポート
¥
9,380
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54959774
181E1-2-J41-PSL-3L DC24V
-
2ポート
¥
9,980
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54959783
181E1-2-J42 DC24V
-
2ポート
¥
9,560
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54959792
181E1-2-J42-83-PSL DC24V
-
2ポート
¥
10,280
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54959808
181E1-2-J42-PSL DC24V
-
2ポート
¥
9,920
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54959817
181E1-2-J61 DC24V
-
2ポート
¥
9,310
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54959826
181E1-2-J61-83-CPSL DC24V
-
2ポート
¥
10,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
22日以内出荷
返品不可
54959835
181E1-2-J61-CPSL DC24V
-
2ポート
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54959853
181E1-2-J62 AC100V
-
2ポート
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54959862
181E1-2-J62 AC200V
-
2ポート
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54959878
181E1-2-J62 DC24V
-
2ポート
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54959887
181E1-2-J62-83 DC24V
-
2ポート
¥
10,040
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54959896
181E1-2-J62-83-PLL AC100V
-
2ポート
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54959905
181E1-2-J62-83-PSL AC100V
-
2ポート
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54959914
181E1-2-J62-83-PSL AC200V
-
2ポート
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54959923
181E1-2-J62-83-PSL DC24V
-
2ポート
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54959932
181E1-2-J62-PSL AC100V
-
2ポート
¥
10,040
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54959948
181E1-2-J62-PSL DC24V
-
2ポート
¥
10,040
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54959957
181E1-2-J62-PSL-3L DC24V
-
2ポート
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
54959966
181E1-2-PLL AC100V
-
2ポート
¥
9,310
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54959975
181E1-2-PSL AC100V
-
2ポート
¥
9,310
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54959984
181E1-2-PSL AC200V
-
2ポート
¥
9,310
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54959993
181E1-2-PSL DC24V
-
2ポート
¥
9,310
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54960002
181E1-2-PSL-1L DC24V
-
2ポート
¥
9,430
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960018
181E1-2-PSL-3L DC24V
-
2ポート
¥
9,670
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960027
181E1-2-PSLN DC24V
-
2ポート
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960036
181E1-39 AC100V
-
3ポート
¥
9,920
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960045
181E1-39 AC200V
-
3ポート
¥
9,920
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ