電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 183シリーズ

電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 183シリーズ - コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 183シリーズ - コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 183シリーズ - コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 183シリーズ - コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 183シリーズ - コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 183シリーズ - コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 183シリーズ - コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 183シリーズ - コガネイ

シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。

仕様●弁機能:クローズドセンタ(標準)、およびエキゾーストセンタ、プレッシャセンタ(オプション)、タンデムソレノイド●ポジション数:3ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9(0.5)内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54960955183-4E2 AC100V-
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54960964183-4E2 AC200V-
19,360
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960973183-4E2 DC24V-
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
54960982183-4E2-13 AC100V-
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54960998183-4E2-13 AC200V-
19,360
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
54961007183-4E2-13 DC24V-
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54961016183-4E2-13-39 AC100V-
21,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961025183-4E2-13-39 DC24V-
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
54961034183-4E2-13-39-J63 AC100V-
22,390
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961043183-4E2-13-83 AC200V-
20,090
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961052183-4E2-13-83 DC24V-
20,090
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961068183-4E2-13-83-CPSL DC24V-
20,940
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961077183-4E2-13-83-PSL AC100V-
20,820
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961086183-4E2-13-83-PSL AC200V-
20,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
54961095183-4E2-13-83-PSL DC24V-
20,820
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961104183-4E2-13-83-PSLN AC100V-
21,540
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961113183-4E2-13-CPLL DC24V-
20,210
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961122183-4E2-13-CPSL DC24V-
20,210
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961138183-4E2-13-J62 AC100V-
20,090
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
54961147183-4E2-13-J62 DC24V-
20,090
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54961156183-4E2-13-J62-83 DC24V-
20,820
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961165183-4E2-13-J62-PLL AC200V-
20,820
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961174183-4E2-13-J62-PSL DC24V-
20,820
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961183183-4E2-13-J63 AC200V-
20,450
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961192183-4E2-13-J63 DC24V-
20,450
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961208183-4E2-13-J63-PLL AC200V-
21,180
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54961217183-4E2-13-J63-PSL AC100V-
21,180
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961226183-4E2-13-J63-PSL AC200V-
21,180
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961235183-4E2-13-J63-PSL DC24V-
21,180
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961244183-4E2-13-PLL AC100V-
20,090
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
54961253183-4E2-13-PLL AC200V-
20,090
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54961262183-4E2-13-PSL AC100V-
20,090
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
54961278183-4E2-13-PSL AC200V-
20,090
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
54961287183-4E2-13-PSL DC24V-
20,090
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54961296183-4E2-13-PSL-1L DC24V-
20,330
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961305183-4E2-13-PSL-3L DC24V-
20,820
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961314183-4E2-13-PSLN DC24V-
20,810
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961323183-4E2-39 AC100V-
21,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54961332183-4E2-39 AC200V-
21,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961348183-4E2-39 DC24V-
21,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961357183-4E2-39-83 DC24V-
22,030
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961366183-4E2-39-J62 DC24V-
22,030
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961375183-4E2-39-J63 DC24V-
22,390
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54961384183-4E2-83 AC200V-
20,090
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961393183-4E2-83 DC24V-
20,090
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961402183-4E2-83-CPLL DC24V-
20,940
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961418183-4E2-83-CPSL DC24V-
20,940
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961427183-4E2-83-PLL AC100V-
20,820
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961436183-4E2-83-PSL AC100V-
20,820
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54961445183-4E2-83-PSL AC200V-
20,820
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする