コガネイ
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A181E1シリーズ
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様
●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~50
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
内部パイロット形
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
耐衝撃(m/s
2
)
1373.0(軸方向294.2)
配管接続口径
Rc1/8
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)10.2(0.57)
内容量
1個
全58種類を絞り込む
ポート数
2ポート
3ポート
58種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54963308
A181E1 AC100V
3ポート
¥
8,950
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963317
A181E1 AC200V
3ポート
¥
8,950
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54963326
A181E1 DC24V
3ポート
¥
8,950
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54963335
A181E1-2-25 AC200V
2ポート
¥
10,160
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963344
A181E1-2-25 DC24V
2ポート
¥
10,160
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963353
A181E1-2-25-39 DC24V
2ポート
¥
11,130
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963362
A181E1-2-25-83-PSL AC100V
2ポート
¥
10,880
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963378
A181E1-2-25-83-PSL DC24V
2ポート
¥
10,880
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54963387
A181E1-2-25-PSL DC24V
2ポート
¥
10,520
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54963396
A181E1-2-25-PSLN DC24V
2ポート
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963405
A181E1-2-39 DC24V
2ポート
¥
9,920
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963414
A181E1-25 AC100V
3ポート
¥
10,160
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963423
A181E1-25 AC200V
3ポート
¥
10,160
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
54963432
A181E1-25 DC24V
3ポート
¥
10,160
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54963448
A181E1-25-39 AC100V
3ポート
¥
11,130
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54963457
A181E1-25-39 AC200V
3ポート
¥
11,130
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963466
A181E1-25-39 DC24V
3ポート
¥
11,130
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963475
A181E1-25-39-83 AC100V
3ポート
¥
11,490
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963484
A181E1-25-39-83 DC24V
3ポート
¥
11,490
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963493
A181E1-25-83 AC100V
3ポート
¥
10,520
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963502
A181E1-25-83 DC24V
3ポート
¥
10,520
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963518
A181E1-25-83-PLL AC100V
3ポート
¥
10,880
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963527
A181E1-25-83-PLL AC200V
3ポート
¥
10,880
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54963536
A181E1-25-83-PSL AC100V
3ポート
¥
10,880
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963545
A181E1-25-83-PSL AC200V
3ポート
¥
10,880
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963554
A181E1-25-83-PSL DC24V
3ポート
¥
10,880
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963563
A181E1-25-83-PSL-1L DC24V
3ポート
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963572
A181E1-25-83-PSL-3L DC24V
3ポート
¥
11,240
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
4日以内出荷
54963588
A181E1-25-PLL AC100V
3ポート
¥
10,520
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54963597
A181E1-25-PSL AC100V
3ポート
¥
10,520
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963606
A181E1-25-PSL AC200V
3ポート
¥
10,520
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963615
A181E1-25-PSL DC24V
3ポート
¥
10,520
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54963624
A181E1-25-PSL-1L DC24V
3ポート
¥
10,640
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54963633
A181E1-25-PSL-3L DC24V
3ポート
¥
10,880
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963642
A181E1-25-PSLN DC24V
3ポート
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963658
A181E1-2-83 AC100V
2ポート
¥
9,310
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963667
A181E1-2-83-PSL AC100V
2ポート
¥
9,670
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963676
A181E1-2-83-PSL DC24V
2ポート
¥
9,670
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963685
A181E1-2-83-PSL-3L DC24V
2ポート
¥
10,030
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963694
A181E1-2-PLL AC100V
2ポート
¥
9,310
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963703
A181E1-2-PLL AC200V
2ポート
¥
9,310
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963712
A181E1-2-PSL DC24V
2ポート
¥
9,310
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963728
A181E1-39 AC100V
3ポート
¥
9,920
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963737
A181E1-39 AC200V
3ポート
¥
9,920
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963746
A181E1-39 DC24V
3ポート
¥
9,920
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963755
A181E1-83 AC100V
3ポート
¥
9,310
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54963764
A181E1-83-CPSL DC24V
3ポート
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963773
A181E1-83-PLL AC200V
3ポート
¥
9,670
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963782
A181E1-83-PSL AC100V
3ポート
¥
9,670
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963798
A181E1-83-PSL AC200V
3ポート
¥
9,670
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ