N型プラグ

N型プラグ スタック電子
(1件のレビュー)

N型コネクタシリーズは、ねじかん合式でマイクロ波測定器用などに数多く使用されています。
接続部分(開口部)は国際規格により決まっているため、同種のコネクタであればメーカー間での互換性があります。
形状が比較的大きいため、機器内ではなく、機器対機器の接続に使用される場合が多いです。

種類コネクタ 形状ストレート タイプ丸型 コネクタ形状ストレート/プラグ 材質(コンタクト)/処理黄銅/Agメッキ 結合方式ネジ 材質(シェル)/処理黄銅/Niメッキ 特性インピーダンス(Ω)50 適合ケーブル仕上外径(Φmm)5~12 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプN型 嵌合部形状プラグ 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55089843 N008 1000以上(DC500V) RG-58A/U
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55089852 N009 2000以上(DC1000V) 3D-2V
オープン
 
 
取扱い終了
55089868 N010 2000以上(DC1000V) 3D-2W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55089877 N011 2000以上(DC1000V) 5D-2V
オープン
 
 
取扱い終了
55089886 N014 2000以上(DC1000V) 5D-2W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55089877
2018-08-03
用途:
検査用

不良品の流出を防げた為、とても役に立ちました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする