ディスクブレーキセパレーター バイク用

ディスクブレーキセパレーター バイク用 モノタロウ
(21件のレビュー)

小型車両のディスクブレーキピストンの、押し戻し作業に最適なコンパクトタイプです。
ブレードの一部が薄くなっているので、バイク用キャリパーに使いやすい!

用途バイク用ディスクブレーキピストンの押し戻し作業 材質ハンドル:スチール、本体:中炭素鋼 プレート寸法(mm)30×40(薄側)、46×40(厚側) プレート開口値5.5~52.5mm(薄側)、11.5~59mm(厚側) 内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ディスクブレーキの種類によっては使用できない場合があります。
※ハンドルは必ず手で回して使用してください。
※サイドブレーキ併用リアブレーキには使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59209334 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59209334 - 03985695 72283 72283 キャリパーピストンリバースツール DAYTONA(デイトナ) 03985695 キャリパーピストンリバースツール DAYTONA(デイトナ) 1個 10,980 税込12,078 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
59209334
2022-04-16
用途:
BMW R1200RT のブレーキメンテナンス
マツノ製作所 様 (製造業)

しっかりしたつくりで使いやすかった。ブレーキフルード交換では、キャリパーを外す必要がなかった。

対象商品:
59209334
2022-04-12
用途:
バイクのブレーキキャリパーのメンテナンス
その他業種

とても使いやすいです。シッカリとした造りなので永く使えそうです。

対象商品:
59209334
2022-04-07
用途:
gromのエンジンパッドの交換
アイル小池治療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ブレーキパッドのスプリングの押し戻しに確実に、簡単に成功します。

対象商品:
59209334
2021-04-11
用途:
GSX-S1000のブレーキメンテ
不動産業

ブレーキパッド交換やピストン清掃時に使用します。これより安いものもネットで売ってますが失敗したくないのと、バイク用とのことでこれを購入しました。
バイクに乗って、自分でパッド交換をする人は持っておいて損はないでしょう。色々工夫してピストンを押込むより、専用治具を使った方が楽で安心です。

2020-06-26
用途:
ブレーキメンテナンス時
サービス業

バイクのブレーキメンテナンス時に使用しました。ブレーキキャリパーの押し戻し等、扱い易く便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
59209334
2020-07-02
用途:
バイクのブレーキピストンの掃除
建設業・工事業

バイク用なんでサイズ感は丁度良いです。自動車用だと大き過ぎるのでバイク整備にはこれが必要です。

対象商品:
59209334
2021-04-18
用途:
車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキパッド交換用に購入しました。問題なく使えております。

対象商品:
59209334
2020-11-09
用途:
ディスクブレーキのメンテナンス、
長倉商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通に使えてます。安くて良い商品ですね~特に問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする