セーフティスニーカー 5540

セーフティスニーカー 5540 KITA(喜多)

白金ナノ加工された制菌消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい!
全色ソールは、マーキング跡がつきにくい白色底を採用!
細身タイプのスタイリッシュデザイン

足幅3E 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約370(26cm) 機能制菌×消臭インソール 材質(先芯)鋼先芯 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55184745 MG5540 24.5 ホワイト×ワイン
オープン
 
 
取扱い終了
55184754 MG5540 25 ホワイト×ワイン
オープン
 
 
取扱い終了
55184763 MG5540 25.5 ホワイト×ワイン
オープン
 
 
取扱い終了
55184772 MG5540 26 ホワイト×ワイン
オープン
 
 
取扱い終了
55184788 MG5540 26.5 ホワイト×ワイン
オープン
 
 
取扱い終了
55184797 MG5540 27 ホワイト×ワイン
オープン
 
 
取扱い終了
55184806 MG5540 28 ホワイト×ワイン
オープン
 
 
取扱い終了
55184815 MG5540 24.5 ホワイト×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
55184824 MG5540 25 ホワイト×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
55184833 MG5540 25.5 ホワイト×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
55184842 MG5540 26 ホワイト×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
55184858 MG5540 26.5 ホワイト×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
55184867 MG5540 27 ホワイト×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
55184876 MG5540 28 ホワイト×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする