コスモ石油
コスモ 2サイクル マリオ
耐熱性、耐焼付性が一段と優れた2サイクルガソリン船外機専用油です。
色
赤色
引火点(℃)
92
流動点(℃)
-32.5
動粘度(mm
2
/s)
80.34(40℃)、10.88(100℃)
粘度指数
122
ベースオイル
鉱物油
JASO規格
FBクラス
密度(g/cm
3
at15℃)
0.8814
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※混合比は50:1ですが、基本的には機械メーカーの指定混合比に従って下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55555912
-
1箱(0.5L×30本)
0.5×30本
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55555928
-
1箱(4L×6缶)
4×6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55555937
-
1缶(20L)
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。