3mmファイバースコープ
3mm極細ファイバーを採用。
タフな現場にも使用できる60℃耐熱仕様。
防滴構造。
扱いやすい超軽量150g。
自動車や車輌、航空機や船舶などの点検ツールとして。
自動車のエンジン鋳造関連のお客様に極細径のファイバーが重宝します。
細径の切削穴や加工穴のバリ検査にも最適!!
お求めやすい価格設定と簡単操作。軽量ボディで携帯性抜群!!
先端部のファイバーは防滴構造のため、水周りでも安心!!
セット内容ファイバースコープ、006P9Vアルカリ乾電池、取扱説明書
質量(g)150
使用温度範囲(℃)-5~+60(結露なきこと)
保護構造防滴構造
電源9V006P乾電池×1本
管径×長さL(mm)(ファイバー)Φ3×800
光源LED照明(調光機能付)
焦点距離(mm)5~15
画素数13000画素
内容量1個
光学測定器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20