国産車ハイブリッド車補機用バッテリー

国産車ハイブリッド車補機用バッテリー - アトラス(ATLAS)
(1件のレビュー)

制御弁式 (VRLA)テクノロジーを採用(ガス再結合技術)
AGMテクノロジーの採用
長寿命を実現
防爆フィルターの採用
コンピュータ設計による強固な構造
ハイブリット車専用排気構造の採用
補償期間:24ヶ月または3万km 製品保証 (何れかの早期到達保証)

性能ランク46短側面サイズB長側面長さ(cm)24端子位置Rバッテリー容量(Ah)36(5時間率)適合S46B24R長さ(mm)236幅(mm)125定格電圧(V)12本体質量(kg)(液入り)約13.2総高さ(mm)224適合車種プリウス、プリウスα、プリウスPHV、レクサスCT200h箱高(mm)200内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの取付交換は、バッテリー及び取り付け車両の取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。
AGM・アイドリングストップ車・ハイブリッド車へのバッテリー交換は専用テスターにて車載コンピューターのリセット作業が必要となる車種もございます。
専用テスターやスキャンツールをお持ちでない方やバッテリーの取り換えに自信のない方は、専門の取付業者様にご依頼下さい。
バッテリー交換後「アイドリングストップが作動しない」などの場合、電流積算値初期化やバッテリー放電電流積算クリアや車上操作でのリセット作業が必要になってきます。
自動車メーカー・車種によりリセット方法は様々です。
この場合バッテリーの不具合では無く、車両側の問題になりますのでご注意ください。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55535174AX S46B24R
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55535174
2018-08-11
用途: 事業用車に載せ替えました、
運輸・通信業

工場見積もりより思っていた以上に買う事が出来さらに支障なく稼働しています、同僚にも勧めています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする