曜日別特売
AX S46B24R 国産車ハイブリッド車補機用バッテリー アトラス(ATLAS) 55535174

国産車ハイブリッド車補機用バッテリー

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55535174
品番
AX S46B24R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

制御弁式 (VRLA)テクノロジーを採用(ガス再結合技術)
AGMテクノロジーの採用
長寿命を実現
防爆フィルターの採用
コンピュータ設計による強固な構造
ハイブリット車専用排気構造の採用
補償期間:24ヶ月または3万km 製品保証 (何れかの早期到達保証)

適合
S46B24R
長さ(mm)
236
幅(mm)
125
定格電圧(V)
12
本体質量(kg)
(液入り)約13.2
総高さ(mm)
224
バッテリー容量(Ah)
36(5時間率)
適合車種
プリウス、プリウスα、プリウスPHV、レクサスCT200h
箱高(mm)
200
性能ランク
46
短側面サイズ
B
長側面長さ(cm)
24
端子位置
R
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの取付交換は、バッテリー及び取り付け車両の取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。
AGM・アイドリングストップ車・ハイブリッド車へのバッテリー交換は専用テスターにて車載コンピューターのリセット作業が必要となる車種もございます。
専用テスターやスキャンツールをお持ちでない方やバッテリーの取り換えに自信のない方は、専門の取付業者様にご依頼下さい。
バッテリー交換後「アイドリングストップが作動しない」などの場合、電流積算値初期化やバッテリー放電電流積算クリアや車上操作でのリセット作業が必要になってきます。
自動車メーカー・車種によりリセット方法は様々です。
この場合バッテリーの不具合では無く、車両側の問題になりますのでご注意ください。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55535174
2018-08-11
用途: 事業用車に載せ替えました、
運輸・通信業

工場見積もりより思っていた以上に買う事が出来さらに支障なく稼働しています、同僚にも勧めています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする