ケーブル用75Ωジャック(圧着タイプ)
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
特性インピーダンス(Ω)75
端子種別圧着
結線方式(中心)圧着、(外部)圧着
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル1.5C-2V、1.5C-QEV、EM-1.5C-2E
圧着工具TA-16
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04