ウィンジョブ CP104

ウィンジョブ CP104 アシックス
(1件のレビュー)

ミニマルカモフラージュプリントを採用したハイカットモデル。フィッティングしやすいシューレースタイプ。

標準質量(g/片足)395(26.5cm) 足幅3E相当 規格JSAA規格A種認定品 仕様インナーソール取替式 形状ハイカット 材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革 材質(ソール)ゴム底 中敷FIZ001、FIZ002、FIZ003 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55573875 FCP104 2394 22.5 トゥルーレッド×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55573884 FCP104 2394 23 トゥルーレッド×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55573893 FCP104 2394 23.5 トゥルーレッド×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55573902 FCP104 2394 24 トゥルーレッド×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55573918 FCP104 2394 24.5 トゥルーレッド×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55573927 FCP104 2394 25 トゥルーレッド×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55573936 FCP104 2394 25.5 トゥルーレッド×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55573945 FCP104 2394 26 トゥルーレッド×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55573954 FCP104 2394 26.5 トゥルーレッド×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55573963 FCP104 2394 27 トゥルーレッド×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55573972 FCP104 2394 27.5 トゥルーレッド×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55573988 FCP104 2394 28 トゥルーレッド×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55573997 FCP104 2394 29 トゥルーレッド×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55574006 FCP104 2394 30 トゥルーレッド×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55574015 FCP104 9094 22.5 ブラック×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55574024 FCP104 9094 23 ブラック×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55574033 FCP104 9094 23.5 ブラック×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55574042 FCP104 9094 24 ブラック×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55574058 FCP104 9094 24.5 ブラック×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55574067 FCP104 9094 25 ブラック×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55574076 FCP104 9094 25.5 ブラック×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55574085 FCP104 9094 26 ブラック×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55574094 FCP104 9094 26.5 ブラック×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55574103 FCP104 9094 27 ブラック×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55574112 FCP104 9094 27.5 ブラック×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55574128 FCP104 9094 28 ブラック×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55574137 FCP104 9094 29 ブラック×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
55574146 FCP104 9094 30 ブラック×ゴールド
11,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55574024
2018-03-19
用途:
新幹線ホーム屋根樋清掃時に使用
株式会社安田木材 様

足首まで固定され、安全に作業に従事する事ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする