ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ホンダ
ホンダの 整備工具・ウェア・ツーリング用品
ホンダの バイクヘルメット
ホンダの オープンフェイス・ジェットタイプ
FH1Bヘルメット
FH1Bヘルメット
注文コード
55585032
注文コード
55585048
注文コード
55585057
注文コード
55585066
注文コード
55585075
注文コード
55585084
注文コード
55585093
6カ所のベンチレーションを装備した美しいボディシェル。
新素材の消臭生地「MOF」を採用したあごひも。
簡単に取り外せ、お手入れが可能なUVカットシールド。
仕様
あごひもワンタッチバックル採用
適合
PSC/SG 125cc未満
サイズ(cm)
57~59
内装
フル脱着可能
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
0SHGB-FH1B-BF
0SHGB-FH1B-K1F
0SHGB-FH1B-KF
0SHGB-FH1B-NF
0SHGB-FH1B-RF
0SHGB-FH1B-SF
0SHGB-FH1B-WF
色
選択解除
ガンメタリック
キャンディレッド
シルバー
パールホワイト
フラットブラック
ブラックメタリック
ライトブルーメタリック
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
55585032
0SHGB-FH1B-SF
シルバー
オープン
¥
8,890
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
3日以内出荷
-
55585048
0SHGB-FH1B-NF
ガンメタリック
オープン
¥
8,890
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
3日以内出荷
-
55585057
0SHGB-FH1B-K1F
フラットブラック
オープン
¥
8,890
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
3日以内出荷
-
55585066
0SHGB-FH1B-BF
ライトブルーメタリック
オープン
¥
8,890
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
3日以内出荷
-
55585075
0SHGB-FH1B-KF
ブラックメタリック
オープン
¥
8,890
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
3日以内出荷
-
55585084
0SHGB-FH1B-RF
キャンディレッド
オープン
¥
8,890
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
3日以内出荷
-
55585093
0SHGB-FH1B-WF
パールホワイト
オープン
¥
8,890
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
3日以内出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
AMISMART FJ1A
ホンダ
税込
¥
7,689
¥
6,990
(3)
ジェットヘルメット Ami pro
ホンダ
税込
¥
8,679
¥
7,890
(1)
STRAX ジェットヘルメット
LEAD(リード工業)
税込
¥
8,789
¥
7,990
(9)
BARTON ジェットヘルメット
LEAD(リード工業)
税込
¥
7,689
¥
6,990
(3)
ジェット型ヘルメット ZJ-2 ZaCK
TNK工業(SPEEDPIT)
税込
¥
5,489
¥
4,990
(92)
超高性能ヘルメット ヴェンティー
トーヨーセフティー
税込
¥
3,619
~
¥
3,290
~
(140)
ファミリージェット
PSMG
税込
¥
3,289
¥
2,990
(27)
ヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応
モノタロウ
税込
¥
1,309
¥
1,190
(149)
ヘルメット アメリカンタイプ
モノタロウ
税込
¥
1,749
¥
1,590
(54)
STRAX SJ-8 ジェットヘルメット
LEAD(リード工業)
税込
¥
7,689
¥
6,990
(1)
セミジェット ヘルメット M-520
マルシン
税込
¥
5,269
¥
4,790
(28)
アメリカンタイプヘルメット
ミドリ安全
税込
¥
2,189
¥
1,990
(23)
ジェット ヘルメット M-380
マルシン
税込
¥
6,589
¥
5,990
(10)
超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ
トーヨーセフティー
税込
¥
3,289
¥
2,990
(41)
オープンフェイス
PSMG
税込
¥
4,279
¥
3,890
(7)
ヘルメット MPタイプ 墜落時保護非対応
モノタロウ
税込
¥
1,099
¥
999
(52)
ZACKジェットヘルメット
TNK工業(SPEEDPIT)
税込
¥
6,589
~
¥
5,990
~
(32)
シールド付ヘルメット ヴェンティープラス
トーヨーセフティー
税込
¥
5,159
~
¥
4,690
~
(111)
セミジェット ヘルメット M-520XL
マルシン
税込
¥
5,489
¥
4,990
(24)
ハーフキャップヘルメット
ユニカー工業
税込
¥
2,079
¥
1,890
(20)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
バイク用品
整備工具・ウェア・ツーリング用品
バイクヘルメット
オープンフェイス・ジェットタイプ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります
フルフェイス
システムヘルメット
オープンフェイス・ジェットタイプ
ジェット(シールド付属無し)
ハーフキャップ
ゴーグル付ハーフキャップ
オフロード
シェアする