ウルトラ・ディープ・シャイン

ウルトラ・ディープ・シャイン AUTOGLYM
(2件のレビュー)

濃色車用コーティング・ワックス。
オートグリムの技術の粋を集めて投入されたコーティング剤。
「スーパー・レンジ・ポリッシュ」の姉妹品として、水溶性塗料や高品位硬質塗料の仕上に絶大な効果を発揮します。
メタリックを含むすべての塗装にご使用いただけますが、特に、黒色・濃色車の磨きムラや小キズを取り去り、驚くほどの深みを与える効果を発揮します。
新車~傷みはじめの塗装に特におすすめです。

種別油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 使用可能回数約8回分 危険物の性状水溶性 内容量1本(500mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55598646 21101520
5,460
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55598646
2021-02-25
用途:
クルマ磨きに

MINIエニグマティック。テロテロのピカピカになりました。
でも全面やると腕が疲れました。

対象商品:
55598646
2020-04-28
用途:
車の磨き作業
サービス業

非常にディープでシャインでございました。ワックスと塗り重ねるとさらにシャインになります。お勧めいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする