インスタント・タイヤ・ドレッシング

インスタント・タイヤ・ドレッシング - AUTOGLYM
(1件のレビュー)

タイヤ用保護ツヤ出し剤。
タイヤに一拭きスプレーするだけで、新品のタイヤのように引き締まったきれいな足元を演出します。
耐久しえのある特殊配合のポリマーと保護成分が、ツヤと輝きをタイヤに与えます。
自然なツヤをご希望の場合は塗布後、そのまま放置してください。ツヤ消しの仕上がりを希望される場合は、液剤が乾燥する前に乾拭きをしてください。

成分界面活性剤 ポリマー・シリコンタイプ液体pH値8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5559877721303020
3,434
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55598777
2022-04-01
用途: 洗車後
加藤モータース

今まで使っていた
タイヤワックスは、タイヤメーカーやタイヤの種類よっては光沢が出なかったりしていった。このAUTOGLYMインスタント・タイヤ・ドレッシングは濡れた状態で
吹きかけても、乾いたら光沢が出る。非常に良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする