充電式サイクロンクリーナ
強力吸引で、家中キレイ。 サイクロン+ブラシレスモータで作業量アップ&軽量化。
パワフルにゴミを吸引し、円筒カップ内で空気とゴミを遠心分離。フィルタが不要なので、ゴミ捨て、お手入れの手間を軽減。
空気清浄機にも使用されているHEPAフィルタ搭載。
吸込仕事率(W)(強)75、(標準)25
付属品ノズル・ホース・ホースフック・ズームパイプ・サッシ(すきま)用ノズル・ショルダベルト・クリーニングブラシ
長さ(mm)352
幅(mm)189
質量(kg)3.8(BL1830取付時)
高さ(mm)252(BL1830取付時)
電圧(V)18
電源Li-ionバッテリ 直流18V
集塵容量(L)0.25
連続使用時間(分)強:約35/標準:約77(BL1860B)、強:約17/標準:約38(BL1830B)
集塵方式サイクロン式
商品タイプ本体のみ
内容量1台
注意
※バッテリ・充電器別売。