POWER1 RACING 4T 10W-50 MA 全合成油 二輪車4サイクルエンジン用

POWER1 RACING 4T 10W-50 MA 全合成油 二輪車4サイクルエンジン用 カストロール

ライディングの限界に挑むライダー向けに開発されたこのオイルは、素早くエンジン内部に行き渡り、強力な油膜を形成し、過酷な状況においてもエンジン内部のフリクションを低減します。アクセルを開けたその瞬間から、圧倒的な加速がその高い性能を実証します。
中~大排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適です。

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE10W-50 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンには使用できません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55659467 - 1個(4L)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55659485 - 1個(20L)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55659512 - 1個(1L)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする