POWER1 2T FD 全合成油 二輪車2サイクルエンジン用

POWER1 2T FD 全合成油 二輪車2サイクルエンジン用 カストロール

アクセルワークに瞬時に反応する優れたレスポンスを兼ね備え、全速度域において卓越した保護性能と優れた静粛性を実現させます。国産、外車メーカーのハイパワー、高性能2サイクルバイクにおすすめです。

用途分離・混合給油 両用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格FD 危険物の性状非水溶性 内容量1個(0.5L)
注意
※4サイクルエンジンには使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55659616 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55659616 - 35577595 40723 40723 Power1 2T カストロール 35577595 Power1 2T カストロール 1本(0.5L) 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする