Activ 2T FC 部分合成油 二輪車2サイクルエンジン用

Activ 2T FC 部分合成油 二輪車2サイクルエンジン用 カストロール

カーボンやデポジットの堆積によるパワーダウンを防止。さらに、迅速なエンジンスタートを実現。街乗りからツーリングまで、エンジン本来のパワー を引き出し、あなたのアクティブな走りを確実にサポートします。

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 混合比ガソリン:本製品=30:1~ 50:1、または車輌メーカーが推奨する混合比 JASO規格FC 危険物の性状非水溶性 内容量1個(1L)
注意
※4サイクルエンジンには使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55660002 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする