エンジンオイルサイレントプラス 5W-30 SN/GF-5

エンジンオイルサイレントプラス 5W-30 SN/GF-5 モリドライブ
(33件のレビュー)

定番の「特殊モリブデン+PAO」が、変わらずの大好評!

用途軽・コンパクトガソリン車専用タイプ SAE5W-30 APISN 規格GF-5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性 内容量1個(3L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55659135 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55659135
2021-07-28
用途:
Y51フーガとエブリイワゴンに使用
モデルクリーニングセンター 様 (サービス業)

コストパフォーマンスが高くすごく気に入りました。
次は、ペール缶で買おうと思います。
エンジンが静かになり耐久性もまずまずです。

2021-01-16
用途:
台湾スクーターの整備
cozycycle 様

本来メーカー指定は10w-40の古い時代の設計のエンジンですが、水冷エンジンですし真冬は水温はほとんど上がらないので実験で柔らかいオイル使用。
値段的に期待していなかったのですが、モリブデンが効いているのか? 確かにメカノイズが少し小さくなりました。 低粘度でフリクションも減っているのか?
吹け上がるスピードも良くなりました。
安く買えるのでメンテサイクルを増やすことで補って、しばらくリピートを繰り返したいと思います。
暖かくなったら粘度上げてみたいと思います。

対象商品:
55659135
2020-11-20
用途:
定期メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

当方、レースメカニックを含む整備士歴33年の者です。
L375のダイハツタントに使用しました。
いつも2500キロごとにオイル交換しています。
今回初めてこのオイルを使用しましたが、
確かにアイドリング時のエンジン音は静かになります。
また、加速時の粗い感じが無くなりました。
2000キロ走行してみても良い感じです。
廃油の状態とエンジン内部の汚れ具合を見ていかないとなんとも言えませんが、
今後はこのオイルを続けようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
55659135
2021-02-21
用途:
定期メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

アイドリング時の音は確かに静かになりました。
乗った感じもエンジンが滑らかに感じます。
廃油の汚れ具合も良い感じです。
当分このオイルを使用してみようと思いますが、
夏場だけでも5W-40が欲しいところです。

1人が参考にしています
対象商品:
55659135
2021-04-09
用途:
オイル交換
サービス業

軽ターボ用として購入。音も静かになりいいオイルだと思います。

2021-02-24
用途:
普段乗りのワゴンRメンテ時
製造業

冷える冬季にはこのオイル5w30 エアコン酷使の夏期には10w40のレスキュー 半年で使い分けています

対象商品:
55659135
2021-02-04
用途:
車のメンテナンス  ハイゼット320V

前回入れてたのがコメリのVHVIにピットワークのエンジンスムーザーを入れてたけどそれよりも良いフィーリング。次もこれにします。

対象商品:
55659135
2020-10-26
用途:
自家用車に、
その他業種

モリブデンの効果なのか、エンジンのカサつき音が小さくなり、特にアイドリング音が静かになりました。
清浄性とか潤滑性の効果は、交換時期にならないと分かりません。
まぁ見た目と触感ですけど。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする