ホットサンドメーカー
中仕切りつきで、一度に4枚のあつあつホットサンドが簡単に作れるホットサンドメーカーです。
プレートは浅型で熱が素早く伝わりやすく、焦げつきにくいフッ素樹脂加工を施しています。
消費電力(W)700
仕様通電表示/電源ランプ(赤色)、加熱ランプ(緑色)
材質フェノール樹脂
質量(kg)約1.2(電源コードを含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×235×98
内容量1台
中仕切りつきで、一度に4枚のあつあつホットサンドが簡単に作れるホットサンドメーカーです。
プレートは浅型で熱が素早く伝わりやすく、焦げつきにくいフッ素樹脂加工を施しています。