曜日別特売

26x1-3/8 ステンレスリム 英式 36H

26x1-3/8 ステンレスリム 英式 36H - アサヒサイクル
(3件のレビュー)
材質ステンレスホール数36Hバルブ形式英式サイズ26×1-3/8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55719028-
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 通勤用自転車の後輪の交換
高橋工業建設業・工事業

元からステレス製リムでした。経年劣化でニップルの穴に亀裂が入ってきたので、交換しました。モノタロウさんでは、ここの商品しか取り扱いがなくなったので購入しました。円安や資源価格の上昇で高くなりました。

対象商品 : 55719028
2019-01-15
用途: ママチャリの車輪組み
自動車・二輪車・自転車関連業

素人の計測ですが、
外幅:27.8-27.9mm
内幅:20.2mm
高さ:約13mm
ニップル穴:4.2-4.3mm
バルブ穴:7.9-8.1mm
ERD:約582mm
重さ:840g
です。
使用前なので評価の星の数は適当です。

4が参考にしています
対象商品 : 55719028
2019-01-13
用途: ママチャリの車輪組み
自動車・二輪車・自転車関連業

素人の計測ですが、
外幅:27.8-27.9mm
内幅:20.2mm
高さ:約13mm
ニップル穴:4.2-4.3mm
バルブ穴:7.9-8.1mm
ERD:約582mm
重さ:840g
です。
使用前なので評価の星の数は適当です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする