曜日別特売

床金物 見切り金物 巻上げ見切りコーナー

床金物 見切り金物 巻上げ見切りコーナー - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 巻上げ見切りコーナー - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 巻上げ見切りコーナー - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 巻上げ見切りコーナー - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

専用コーナーの取付けはキャップ式のため、簡単施工です。

用途巻上げ見切り専用の90度コーナーです。寸法(mm)25×25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※専用コーナーを使用する場合は、壁に取付ける前にコーナーを先端に差込んでから仮止めや取付け作業をしてください。
※品番の適合にご注意ください。
※コーナーは本体と色が異なることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
仕上
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5572150520-301NLHステンレス製SUS304(18.8cr)25×25ヘアライン20-301N
3,000
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5572152320-311LHSアルミ製25×25シルバー20-311S、20-311STP
2,750
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5572156620-321LHアルミ製25×25アイボリー20-321
3,200
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5572154820-311LHGBアルミ製25×25ブロンズ20-311GB
3,000
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする