販売価格(税別)¥4,670~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 NBK(鍋屋バイテック会社) 【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-3 軸穴完成品 メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-3 軸穴完成品 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 注文コード55885752 軸穴径(mm)11~48 溝の形A 溝数3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1個 関連資料: キー溝寸法表 注意 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 伝導部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,208~ ¥1,098~ (2) 両角マシンキー エスコ 税込¥2,607 ¥2,370 バスケットへ 省エネタイプ Vベルト エスコ 税込¥12,540 ¥11,400 バスケットへ 高負荷伝動ベルト エスコ 税込¥1,628~ ¥1,480~ 高負荷伝動ベルト エスコ 税込¥3,003~ ¥2,730~ クレビス用溝付ピン エスコ 税込¥110~ ¥100~ クレビス (雌ねじ) エスコ 税込¥2,398~ ¥2,180~ ローラーチェーン エスコ 税込¥4,103~ ¥3,730~ リアスプロケット 530-43T X.A.M 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ オフセットリンク エスコ 税込¥484~ ¥440~ Vベルト張力計 (ペンシル型) エスコ 税込¥10,208 ¥9,280 バスケットへ ジョイントリンク エスコ 税込¥253~ ¥230~ マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト 税込¥6,919~ ¥6,290~ (2) NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,506~ ¥1,369~ 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 税込¥5,168~ ¥4,698~ 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H KHK(小原歯車工業) 税込¥1,978~ ¥1,798~ 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 税込¥9,898~ ¥8,998~ 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-H KHK(小原歯車工業) 税込¥1,868~ ¥1,698~ 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 税込¥36,278~ ¥32,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品伝導部品プーリーVプーリー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品