溶接棒 低水素系
低水素系の軟鋼用アーク溶接棒です。
アーク安定性があり、見た目もきれいな仕上がりになります。
機械的特性と耐クラック性に優れています。
用途炭素鋼や低合金鋼の溶接。強度が必要な個所に。
棒径(Φmm)3.2
JIS規格Z3211 E4916 U相当
AWS規格A5.1 E7016相当
棒長(mm)350
タイプ低水素系
電流(A)80~130
内容量1箱(5kg)
注意
※溶接の際、発生するヒュームやガスを吸うと健康を損なう恐れがあるので、排気、換気を行い保護具を着用してください。※JIS規格取得品ではございません。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56314502 | - | 08007106 | S-16 |
![]() |
被覆アーク溶接棒S-16 | 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) | 1箱(5kg×4箱) | ¥16,900 税込¥18,590 | ナショナルブランドの相当品です |
商品レビュー
2020-08-31
- 用途:
- 破砕機の補修には無理。
強度が必要な破砕機の補修に使いましたが、直ぐ割れました。JIS外品なのでクレームはつけられないので、愚痴になりますが、二度と購入しません。最悪です。
9人が参考にしています