マジカヨ・アリエーネ システムキッチン用レンジガード

マジカヨ・アリエーネ システムキッチン用レンジガード GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

キッチン廻りの油ハネを防止するレンジガードです。
親水性の塗装により、油汚れが水拭きだけで簡単に落とせます。
洗剤不要で地球環境に優しく、何度も使用でき経済的です。

材質本体:スチール、シャフト:ステンレス、すべり止め:合成ゴム 塗装ベラスコート塗装 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55899847 GA-PF015 幅4660・870×奥行440×高さ353 60cm・75cm幅のコンロ
オープン
 
 
取扱い終了
55899856 GA-PF016 - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55899847
2021-09-13
用途:
レンジ周りに常時
卸売・小売業

使用後、洗いたいのに、重く扱いにくいのが難点。
色合いや質感は好感。

対象商品:
55899847
2021-04-27
用途:
台所のコンロ周り
その他業種

適度に高級感と重量があるものが良かったので、見た目は満足です。
コンロの幅に関係なく少し外側に開いてしまうので「やや満足」にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする