スーパーロービームH4 X4 超極太最強バーナー 3200K

スーパーロービームH4 X4 超極太最強バーナー 3200K IPF
(1件のレビュー)

通常のスーパーロービームシリーズの1.5倍の太さを実現した超極太シリーズ。
通常のスーパーロービームシリーズの約3倍のガス量を封入する事により、ハロゲンサイクルの活性化に貢献。
安定した寿命を実現しました。バルブを使用していくと起こる『黒化』。
黒化した場合、超極太はガラス管が太いので、通常管と比較し黒化面積の比率が低くなり光の透過率が下がりにくい。
これにより光束維持率を向上。日常で最も使用頻度の高いロービームを徹底的に高効率化。
明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。

消費電力(W)60/80 定格電圧(V)12 明るさ(W)150/190クラス 対応車検、樹脂レンズ 色温度(K)3200 内容量1セット(2個)
注意
※外国車には装着できません。
※2重プラスチックレンズは装着できません。
※長時間停車する場合には消灯してください。
※明るさはメーカー比です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56137156 32X44
7,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
56137156
2019-07-23
用途:
車のヘッドライト
三宅技研 様

以前も同社の製品を使ってました。LEDの白色光よりはこちらのほうが好みです。大変満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする