5極リレーDC12V20A・30A
各電装品の切り替えに。
定格電圧(V)12
定格電流(A)20・30
使用可能電力(合計)(W)A接点:240(20A)B接点:360(30A)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 56273482
2018-09-11
- 用途:
- 電装部品の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業
値段が安いので少々不安でしたが、何の問題もなく使用でき満足してます。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
車の電装用リレーのしくみ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/relay/
2023-03-09