シャークミラー3
防眩鏡『RAYSAVE』を採用。HID、LEDヘッドライト車両増加のため防眩性能を強化。
新型ベースにより適合車種が大幅に増えました。
どんなオートバイにも似合う精悍でスポーティなブラックボディ。
日本製ミラーの採用で歪みが少ない視界をしっかり確保。
高い透過率で明るくみやすいミラーです。
正ボルト、逆ボルトが同梱されているので、幅広い車種に装着可能。
可動域の広い広角ジョイントを採用。
体格や車体に困らず調整可能です。
歩行者や障害物に接触した際に「ショックスルージョイント」が衝撃を緩和する構造です。
調整範囲が広く視界が合わせやすい。
調整範囲が広く視界が合わせやすい。ハウジングも微調整できます。
広角R1000鏡で視野角が広く、後方確認がしやすくなっています。
セット内容ミラー本体×1
色ブラック
ねじ径(mm)10
材質(ハウジング)アルミダイキャスト
材質(ベース)亜鉛ダイキャスト
内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。