アーク安定性があり見た目もきれいで、腐食に対する耐性も優れています。
お届け日を見る
とにかくコストパフォーマンスが素晴らしいです。ステンレス用は結構値が張りますがこれは安いです。
ステンレス製のアンカーの作成に使用しましたが、溶接面はとてもきれいに光っていて、良いのですが 2.5mmと少し棒の茎が小さいのか 溶接面が繋がって行きずらさが あるようです。
ステンレス板の厚みのある時に溶接棒の太い物が必要です。
とても早く着きました。普通に使えました。なくなりましたらリピートします。
スパークの飛び、溶け込み共に良好で使いやすいです、3.2mmも出たら購入したい。
100V電源の溶接機で使用したので、材料にのよりますが電圧上げて使うと充分使えます、価格が安いので助かります
海水がかかる部品はステンレス鋼が必須なので、今回初めモノタロウで購入しました。スパッタが着きにくいのでそこそこ良好です。