AC200V AC電源入力セットモデル

AC200V AC電源入力セットモデル - 山洋電気
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ(mm)
電源仕様
最大静止トルク(N・m)
モータ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56308717PBA2P423モータ(PBM423FXK30-M)、ドライバ(PB4A002P301)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)□42(ドライバ)単相AC200~230V0.3555.9
75,800
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308726PBA2P423-C10モータ(PBM423FGEK30-M)、ドライバ(PB4A002P301)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)□42(ドライバ)単相AC200~230V0.9886.1
92,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308735PBA2P423-C20モータ(PBM423FGGK30-M)、ドライバ(PB4A002P301)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)□42(ドライバ)単相AC200~230V1.4786.1
92,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308744PBA2P423-C3.6モータ(PBM423FGAK30-M)、ドライバ(PB4A002P301)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)□42(ドライバ)単相AC200~230V0.34386.1
92,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308753PBA2P423-C30モータ(PBM423FGJK30-M)、ドライバ(PB4A002P301)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)□42(ドライバ)単相AC200~230V1.4786.1
92,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308762PBA2P423-C7.2モータ(PBM423FGBK30-M)、ドライバ(PB4A002P301)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)□42(ドライバ)単相AC200~230V0.68686.1
92,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308778PBA2P423-H100モータ(PBM423FHMK30-M)、ドライバ(PB4A002P301)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)□42(ドライバ)単相AC200~230V5、(瞬時許容)1195.1
154,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308787PBA2P423-H30モータ(PBM423FHJK30-M)、ドライバ(PB4A002P301)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)□42(ドライバ)単相AC200~230V2.2、(瞬時許容)4.595.1
154,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308796PBA2P423-H50モータ(PBM423FHLK30-M)、ドライバ(PB4A002P301)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)□42(ドライバ)単相AC200~230V3.5、(瞬時許容)8.395.1
154,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308805PBA2P603モータ(PBM603FXK30-M)、ドライバ(PB4A002P301)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)□60(ドライバ)単相AC200~230V1.368.8
85,400
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308814PBA2P603-C10モータ(PBM603FGEK30-M)、ドライバ(PB4A002P300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)□60(ドライバ)単相AC100~115V3114.3
98,700
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308823PBA2P603-C20モータ(PBM603FGGK30-M)、ドライバ(PB4A002P300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)□60(ドライバ)単相AC100~115V3.5114.3
98,700
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308832PBA2P603-C3.6モータ(PBM603FGAK30-M)、ドライバ(PB4A002P300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)□60(ドライバ)単相AC100~115V1.25114.3
98,700
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308848PBA2P603-C30モータ(PBM603FGJK30-M)、ドライバ(PB4A002P300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)□60(ドライバ)単相AC100~115V4114.3
98,700
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308857PBA2P603-C7.2モータ(PBM603FGBK30-M)、ドライバ(PB4A002P300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)□60(ドライバ)単相AC100~115V2.5114.3
98,700
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308866PBA2P603-H100モータ(PBM603FHMK30-M)、ドライバ(PB4A002P300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)□60(ドライバ)単相AC100~115V8、(瞬時許容)20135.8
202,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308875PBA2P603-H50モータ(PBM603FHLK30-M)、ドライバ(PB4A002P300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)□60(ドライバ)単相AC100~115V5.5、(瞬時許容)14135.8
202,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308884PBA2P604モータ(PBM604FXK30-M)、ドライバ(PB4A002P301)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)□60(ドライバ)単相AC200~230V1.9100.8
87,200
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308893PBA2P861モータ(PBM861FXK30-M)、ドライバ(PB4A002P301)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)□86(ドライバ)単相AC200~230V3.179.1
92,900
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308902PBA2P862モータ(PBM862FXK30-M)、ドライバ(PB4A002P301)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)□86(ドライバ)単相AC200~230V6.1110
97,400
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする