シントー カラースプレーゼロ ブルー

シントー カラースプレーゼロ ブルー - シントーファミリー

トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。ソフトな霧でツヤが有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。耐候性に優れています。

用途電気器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部に。鉄部・木部・コンクリートのマーキング用に。ブルー特性速乾、耐候トラスコ品番817-9590質量(g)322タイプエアゾール塗料乾燥時間(分)20~30(20℃)主成分アクリルラッカー主な用途鉄、木部、コンクリート、マーキング塗布面積(m2)0.6~1.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
564039969972009
8,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする