スーパーロードシート

スーパーロードシート ユニット

歩道・公共施設・駅構内・店舗など歩行者や自転車が通行する場所に。
表面が特殊ウレタン保護層により、従来の路面貼用ステッカーと比較して10倍以上の耐摩耗性があり、約2~3年の表示が可能。
長期間にわたり美しいデザインが保たれます。
室内外問わず、凸凹面などの様々な場所に施工可能です。

厚さ(mm)0.5 内容量1枚
注意
※使用状況・環境により表示可能期間は異なります。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57171555 835-202 駐輪場 ステッカー アルミ地(表面/ポリウレタン樹脂) 826-4370
8,500
 
 
取扱い終了
57171573 835-203 駐輪場 ステッカー アルミ地(表面/ポリウレタン樹脂) 826-4371
8,500
 
 
取扱い終了
57171598 835-204 駐輪場 ステッカー アルミ地(表面/ポリウレタン樹脂) 826-4372
8,500
 
 
取扱い終了
57171616 835-205 自転車は押して歩いてください/追突注意 ステッカー アルミ地(表面/ポリウレタン樹脂) 826-4373
8,500
 
 
取扱い終了
57171634 835-206 - ステッカー アルミ地(表面/ポリウレタン樹脂) 826-4374
2,000
 
 
取扱い終了
57171652 835-207 - ステッカー アルミ地(表面/ポリウレタン樹脂) 826-4375
6,500
 
 
取扱い終了
57171677 835-30 館内禁煙 ステッカー アルミ地(表面/ポリウレタン樹脂) 826-3954
8,500
 
 
取扱い終了
31553288 835-23A - 裏面粘着付 アルミ地、表面:ポリウレタン樹脂 129-4156
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする