R 550-17 GLD [TYPE-S]

R 550-17 GLD [TYPE-S] GALESPEED(ゲイルスピード)

軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。
鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。
《ゲイルスピードの特徴》
熱間鍛造法
3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析
断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン
リムの軽量化・耐久性
ハブの軽量化
JWL/TUV認定
アフターサービスに役立つユーザー登録制度

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56462096 28715131 CBR600RR 05-13 (ABS可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56463198 28735120 YZF-R6 03-12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56463234 28735126 MT-07 14-17/MT-09 14(ABS不可)/XSR700 18(ABS不可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56463252 28735128 MT-07 14-19(ABS)/MT-09 14-19(ABS)/TRACER 15-19(ABS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56464598 28755118 GSXR1100 90-92
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56464634 28755124 GSXR1100 89
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56464652 28755132 GSXR600 11-18/GSXR750 11-18
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56464677 28755133 GSR750 11-14 (ABS不可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56464756 28755157 GSXR600 06-10/GSXR750 08-10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56464817 28755165 GSR750 11-14 (ABS仕様)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56466813 28775101 GPZ900R A7- (チェーンライン 8mmオフセット)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56466892 28775109 ZEPHYR750/750RS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56466935 28775112 ZRX1100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56466953 28775114 ZX-6R 03-04/ZX-6RR 03-04
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56466978 28775116 ZRX1200 01-08
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56466996 28775118 ZX-6R/RR(ABS)05-12/ZX-6R(ABS)13-21
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56467057 28775126 ZRX1200 DAEG 09-15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56467093 28775140 ZEPHYR1100/1100RS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56467258 28775159 ZRX1200 DAEG 09-15(リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56467294 28775161 ZRX1200 01-08 (リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56467732 28795103 DUCATI S4/M900 02-03/M1000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする