スパイラルタップ(ステンレス用)
ステンレス鋼の止まり穴のねじ加工に最適。
用途止まり穴加工用
材質HSSE(バナジウムハイス)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
形状M8以下は突き出しセンター
精度JIS2級相当
溝数3
食付Lcf2.5
ねじれ角(°)39
被削材ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼
内容量1本
注意
※用途以外の使用しないでください。※使用時、保護メガネ・手袋をご着用してください。
※無理な力を加えて、折れる場合がありますので、ご注意ください。
タップ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56492248 | S-SP M3 X0.5 | 09253693 | SFT-SUS M3×0.5 |
![]() |
ステンレス用スパイラルタップ | TPT | 1本 | ¥619 税込¥681 | メーカー違いの相当品です |
56492257 | S-SP M4 X0.7 | 09253702 | SFT-SUS M4×0.7 |
![]() |
ステンレス用スパイラルタップ | TPT | 1本 | ¥599 税込¥659 | メーカー違いの相当品です |
56492266 | S-SP M5 X0.8 | 09253711 | SFT-SUS M5×0.8 |
![]() |
ステンレス用スパイラルタップ | TPT | 1本 | ¥649 税込¥714 | メーカー違いの相当品です |
56492275 | S-SP M6 X1 | 09253727 | SFT-SUS M6×1 |
![]() |
ステンレス用スパイラルタップ | TPT | 1本 | ¥699 税込¥769 | メーカー違いの相当品です |
56492284 | S-SP M8X1.25 | 09253736 | SFT-SUS M8×1.25 |
![]() |
ステンレス用スパイラルタップ | TPT | 1本 | ¥999 税込¥1,099 | メーカー違いの相当品です |
56492293 | S-SP M10X1.5 | 09253745 | SFT-SUS M10×1.5 |
![]() |
ステンレス用スパイラルタップ | TPT | 1本 | ¥1,398 税込¥1,538 | メーカー違いの相当品です |
56492302 | S-SP M12X1.75 | 09253754 | SFT-SUS M12×1.75 |
![]() |
ステンレス用スパイラルタップ | TPT | 1本 | ¥1,898 税込¥2,088 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 56492284
2018-03-04
- 用途:
- 廻りの悪いナットのねじの目立てに使います
有限会社牧野内商店 様
(建設業・工事業)
ステンレス用なので、長持ちすると思います。ありがとうございました。