ハイパーヘッド124.8ccバージョンアップボアアップキット ツーリング仕様
純正ヘッドのデザインを継承しながらもビッグフィン化され、冷却性能が向上したNEWハイパーヘッド。ストリート向けの乗りやすい特性はそのままにNEWハイパーヘッドでは、INポートの流量UPとEXポートの流速UP、圧縮比UP(88ccの場合、10.7:1⇒11. 0:1)により、3~5%程度の性能UPを実現。乗り味はよりパンチが有り、かつ滑らかな加速感を得ています。バリエーションは88/110/124.8ccの3種類を用意。INバルブ径はΦ25、EXバルブ径はΦ22のビッグバルブを採用。燃焼室は容積を減らして圧縮比をUP。カムシャフトは両端ベアリング支持でフリクションを低減させたハイカムシャフトを採用しました。
適合車種モンキー/ゴリラ12V:Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001~)、Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001~)、モンキーバハ:Z50JM/N/P(Z50J-1700001~)
内容量1セット