指示記録調節計
見やすいアナログ指示。
シンプルで使いやすい汎用指示調節記録計。
測定範囲pH:0.00~14.00
質量(kg)約2
接点数2点(上・下限)
タイプパネルマウント
周波数(Hz)50/60
電源(V)100±10%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×183×144
制御無電圧接点(信号)、ON/OFF制御
記録方式ペン式
校正ZERO/SPAN ボリューム式
使用温湿度範囲0~40℃、35~85%RH以下
素子温度補償:6.8kΩ
使用条件結露しないこと
接点容量AC250V 3A(抵抗負荷)
記録色1ペン(赤)
内容量1個
pH計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07