渇水警報液面計

渇水警報液面計 セムコーポレーション

黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。
液体がある場合は青色LEDが点灯し、渇水になると赤色LEDが点滅します。
タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)
離れた場所での液面管理を可能とする外部警報接点を標準装備。
接液部には耐食性に優れた材質を選定し、さまざまな液体に対応。
攪拌機作動時の誤作動を防止する、防波管もオプションでご用意。

用途液体の液面管理 電源(V)AC100 タンク寸法(mm)(取付)760以下 警報接点a、b接点 ケーブル長(m)3 使用温度範囲(℃)0~40 定格負荷電圧(V)AC250/2A 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
材質(パッキン)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56715593 CL-801-V FKM
33,300
 
 
取扱い終了

返品不可
56715602 CL-801-E EPDM
33,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする