曜日別特売

エスパーワンエース

エスパーワンエース - ニッぺ(日本ペイント)エスパーワンエース - ニッぺ(日本ペイント)エスパーワンエース - ニッぺ(日本ペイント)
(1件のレビュー)

一般鉄部のさび止めに最適な速乾タイプのさび止め塗料です。
使いやすいターペン可溶1液タイプ。塗料用シンナーで希釈することができ、硬化剤不要な1液タイプですのでポットライフを気にすることなく、使いやすい塗料です。
優れた防錆力。最適な防錆顔料配合により、優れた防錆力があります。
優れた付着性。広範な旧塗膜に対応できます。
速乾で優れた作業性。4時間以上(23℃)の乾燥時間で上塗塗装が可能な速乾タイプです。
環境配慮。ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。また、有害重金属の鉛・クロムを配合していませんので、作業者にも環境にも優しい塗料です。

特性速乾、さび止め規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当主な用途金属、鉄指触乾燥時間(分)180(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃)希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地各種旧塗膜(OP、フタル酸、アクリル、ポリウレタン、アクリルシリコンなど)希釈率(%)5~10油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)5時間以上7日以内(5~10℃)、4時間以上7日以内(23℃)、3時間以上7日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗回数1
注意
※乾燥は低温時において著しく低下し、乾燥過程で種々の塗膜欠陥を生ずることがありますので5℃以下の気温が連続する場所、施工しないでください。
※一度に厚塗りすると、乾燥不良となり、種々の問題を起こしますので、適正な膜厚で塗装してください。
※上塗りとして水性ファインウレタンを塗り重ねないでください。
※上塗りに強溶剤系塗料の使用は避けて下さい。
※ニッペエスパーワンエースの色違いの塗り重ねは避けて下さい。やむなく色違いの塗り重ねをする際は、1回目はクリーム、2回目ホワイトを塗り重ねてください。1回目赤さび色、黒さび色、2回目クリーム、ホワイト、グレーの組み合わせは絶対に塗り重ねないでください。1回目の色がブリードすることがあります。
全10種類を絞り込む
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665327530112221缶(16kg)赤さび色16kg
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
5665328430112201缶(16kg)クリーム16kg
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
5665329330112161缶(16kg)グレー16kg
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
5665330230112241缶(16kg)黒さび色16kg
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
5665331830112181缶(16kg)ホワイト(白さび色)16kg
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
5665332730112231缶(4kg)赤さび色4kg
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665333630112211缶(4kg)クリーム4kg
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665334530112171缶(4kg)グレー4kg
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665335430112251缶(4kg)黒さび色4kg
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665336330112191缶(4kg)ホワイト(白さび色)4kg
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56653327
2018-08-09
用途: 業務で使用
製造業

有名メーカーものですと、高額なのですか、安価に利用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする