曜日別特売

超ロングストレートメガネレンチ

超ロングストレートメガネレンチ - SIGNET(シグネット)

エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。ミラー仕上げ。72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業可能。

仕様
ギア数:72
寸法(mm)
10
寸法L(mm)
291
寸法B2(mm)
15.0
寸法A1(mm)
8
寸法B1(mm)
20.0
寸法A2(mm)
8.5
内容量
1本
注意
※固着したボルトナットを回す場合などの高トルクが必要な時は通常のメガネ部をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5671767538310
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする