ライノライニングス カートリッジ用ポリウレア TuffGrip CLEAR(無色)

ライノライニングス カートリッジ用ポリウレア TuffGrip CLEAR(無色) ライノライニングス

ポリウレア樹脂ライニング材 強靱な塗膜を形成し、幅広い用途に使用出来ます。簡易施工用のカートリッジタイプです。

危険等級 色調CLEAR 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※専用のカートリッジカン(ライノプロ_カートリッジガン)を使用してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56718883 881-0405-13 1セット 主剤750mL+硬化剤750mL
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
56718892 881-0405-14 1箱(6セット) (主剤750mL+硬化剤750mL)×6セット
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする