ツイストソケット セット

ツイストソケット セット モノタロウ
(6件のレビュー)

内側がツイスト形状のソケットが、角が丸くなって緩める事ができないボルトナットに食い込んで強制的に緩めます。

用途右ねじ緩め用、角が丸くなったボルトやナットの取り外し作業に 差込角(mm)12.7 セット内容17・19・21・22mm(各1個)、打ち抜き棒(1本) 材質(ソケット)SNCM439(打ち抜き棒)S45C 質量(kg)約735 硬度HRC(ソケット)50~53 内容量1セット
取扱説明書:
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※インパクトレンチなどのエアー工具に接続しないでください。
※作業時は保護具を着用して行ってください。
※ボルトナットの材質や締め具合によっては外せない場合があります。緩めた後のボルトナットは再利用できませんのでご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57268252 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57268252
2021-03-24
用途:
ホイル外し
自動車・二輪車・自転車関連業

なめたナットには抜群の効果を発揮します。
大満足です。

対象商品:
57268252
2021-04-18
用途:
ホイールの交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ロックナットを紛失したので購入しましたが、一ヶ所使用したら歯がボロボロになり使用不可になりました。
材質があまり固くないのでしょうかね?
期待外れでした。

対象商品:
57268252
2019-07-01
用途:
機器解体作業
建設業・工事業

今までは角の落ちたボルトナットをバラス時にスピードレンチやパイプレンチを使用していましたがこのソケットでかなりのスピードアップが出来ました 永く愛用します!

1人が参考にしています
対象商品:
57268252
2018-11-18
用途:
整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

この強度でコストパフォーマンスも抜群。セットに無かったこれ以下のサイズを揃えれば完璧と思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
57268252
2020-07-14
用途:
ロックナットの取り外し
有限会社アスコ通信特機 様

残念ながら外すことが出来ませんでした。
噛みこみが悪く手前に戻ってきてそのうち歯が削れて無くなってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
57268252
2017-12-26
用途:
タイヤ脱着など
みずほオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ使ってないけれど、ロックナットのアダプターが見当たらない時の取り外し用に備えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする