プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ

プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ - TRUSCOプロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ - TRUSCOプロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ - TRUSCOプロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ - TRUSCOプロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ - TRUSCOプロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ - TRUSCOプロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ - TRUSCOプロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ - TRUSCO
(1件のレビュー)

A3ファイルが収納できる大型・軽量のボックス型リュックです。
ナイロン生地にマジックプロテクション加工を施した、軽量で強靭なリュックです。
靴なども収納できる大容量の前面ポケットを付けています。
PCやタブレットも安心して収納できるクッション付ポケットがあります。
サイドポケット付です。ショルダーベルトの調整が可能です。
雨の日も安心のレインカバーが底面に入っています。
長時間背負っても疲れにくい、登山仕様のショルダーベルトを採用しています。

用途建設現場・土木作業などで使用するビジネスリュックとして。出張作業用のカバンとして。トラスコ品番819-1369質量(kg)0.9ブラック材質(本体)ナイロン(マジックプロテクション加工)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×480×140外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)480内容量1個
注意
※完全防水ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57229174A3BL-BK
24,240
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57229174
2021-11-15
用途: 現場確認作業
不動産業

A3が余裕で入るので、作業現場でとても重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする