曜日別特売

SIERRA FIELD チェアリュック 2222 コヨーテ

SIERRA FIELD チェアリュック 2222 コヨーテ - SIERRA FIELDSIERRA FIELD チェアリュック 2222 コヨーテ - SIERRA FIELDSIERRA FIELD チェアリュック 2222 コヨーテ - SIERRA FIELDSIERRA FIELD チェアリュック 2222 コヨーテ - SIERRA FIELDSIERRA FIELD チェアリュック 2222 コヨーテ - SIERRA FIELDSIERRA FIELD チェアリュック 2222 コヨーテ - SIERRA FIELDSIERRA FIELD チェアリュック 2222 コヨーテ - SIERRA FIELDSIERRA FIELD チェアリュック 2222 コヨーテ - SIERRA FIELD

シェラフィールド チェアリュック 2222は、組立簡単で椅子にもなるリュックです。アウトドアや釣り、防災にも活用できます。内装は保温、保冷機能付きで2リットルのペットボトルが収納できます。

用途
アウトドア・行事時などに。
質量(kg)
1.6
色
コヨーテ
サイズ(mm)
約横36×縦50×マチ15(畳んだ状態)
収納の目安
【ペットボトル】2L×2本
内容量
1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
749648762222
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥2,800/税込¥3,080
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする