炉ばた焼器 炙りや アミセット

炉ばた焼器 炙りや アミセット イワタニ
(1件のレビュー)

炙りや専用の網を通常付属1枚にプラス4枚をセットした店舗向けの商品。お客様からの替え網依頼にも購入後すぐに対応可能。

仕様マグネット方式 材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、器具せんつまみ/ABS樹脂 寸法(mm)(焼網)約280×180 質量(kg)約2.4 メタリックブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×131 安全装置圧力感知安全装置、他 点火方式圧電点火方式 燃焼連続時間(h)約1.5 ガス消費量(g/h)約169 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57277325 CB-ABR-1-AMI4
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57277325
2022-02-09
用途:
防災用に購入
医療・福祉・介護関連業

卓上で美味しく炉端焼きが楽しめて満足です。洗い易く後片付けも楽チンで友人にも勧めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする