マイブロック帯ロープ式MY-6HR
(1件のレビュー)帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。
軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。
ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。
- 用途
- 建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで
- 仕様
- アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅
- トラスコ品番
- 827-9121
- セット内容
- 引き寄せロープ、台付用大型フック
- 材質
- ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト
- 落下距離(m)
- 約1.2以下
- 最大使用荷重(kg)
- 120
- 落下衝撃荷重(kN)
- 約3.94
- 寸法(縦×横×奥行)(mm)
- (本体)185×148×67
- ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
- 17×6
- 内容量
- 1個
墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 57311817
2023-02-09
用途: 雪降ろし時の命綱として使用
思っていた以上に商品重量が軽く持ち歩きが苦になりませんでした。ロープの出し入れもスムーズで作業に邪魔にならず使い勝手の良い商品でした。商品の値段がもう少し安ければ◎です。






















