アズマ工業
AZH174 名匠庭園チリトーレ
(1件のレビュー)
弾力性のあるヤシの葉脈。
ホーキとチリトリのセット。
用途
屋外用ほうき
全長(cm)
84
材質
ホーキ/、穂:ヤシの葉脈 、柄:木に塗装 チリトリ/、本体:ポリプロピレン 、柄:樹脂被覆鋼管
幅(cm)
約27
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57302297
246290000
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください