シントーファミリー
木部鉄部用ウレタン 0.7L
有害性物質である鉛・クロム化合物を含まない環境に配慮した製品です。
高耐候性で汚れにくい塗膜を形成するウレタン樹脂系塗料です。
つやありです。
用途
木部鉄部からコンクリート面など幅広い用途に塗装可能
乾燥時間
夏場:1時間以上、冬場:2時間以上
特性
耐候
容量(L)
0.7
主成分
1液弱溶剤ウレタン樹脂塗料
質量(kg)
1
主な用途
木、鉄、コンクリート
塗布面積(m
2
)
3.5~4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)
夏場:3時間以上、冬場:5時間以上
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(6缶)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57319806
57021
白(Nー95)
0.7
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57319815
57031
グレー(Nー7)
0.7
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57319824
57041
黒(Nー10)
0.7
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57319833
57051
赤(07ー40X)
0.7
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57319858
57121
緑(45ー40P)
0.7
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57319867
57151
青(72ー40T)
0.7
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57319876
57201
茶色(15ー30D)
0.7
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57319885
57331
ダークグレー(Nー5)
0.7
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57319894
57541
クリーム(22ー85F)
0.7
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57319903
57621
チョコレート(09ー20X)
0.7
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57319842
57091
黄色(22ー80X)
0.7
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください